ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE
VERTICAL MARKER FLUO ORANGE

VERTICAL MARKER FLUO ORANGE

VERTICAL MARKER FLUO ORANGE

11716-AA VERTICAL MARKER ORANGE FARBA

Marking Paint; Field; Orange; Aerosol Can; Topographic | Survey Building

Nr. katalogowy

11716-AA

Nr kat. BDI

20070660

ILOŚĆ

KATEGORIA
Marka
Nazwa Producenta
CRC INDUSTRIES
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.55
UNSPSC
31211513
Nazwa i Typ Produktu
Marking Paint
Użycie Typowe
Field
Kolor
Orange
Typ Opakowania
Aerosol Can
Zastosowanie
Topographic | Survey Building
Opis Producenta
CRC Vertical Marker
Inne Funkcje
UV Resistance | Very Fast Drying | 12 Per Case
Waga netto
16.9 Oz
Kategoria - BDI
Chemicals Paint Marking
Grupa Produktowa BDI
G00210
Kod Taryfy
3208.90.00.00
Nazwa
Paint
Łańcuch Słów
Marking
URL Producenta
https://www.crcind.com
Długi Opis
Marking Paint; Field; Orange; Aerosol Can; Topographic | Survey Building