ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

32421-AA Alu HiTemp 500ml

32421-AA Alu HiTemp 500ml

32421-AA ALU HITEMP 500ML

Coating; Aluminum; Corrosion Protection; Gray; Aerosol Can; Aerosol Texture; Stove Pipe | Stove | Heater | Kiln | Incinerator | Chimney | Exhaust Manifold | Header | Engine | Oven | Steam Pipe; 500 Ml Container Size

Nr. katalogowy

32421-AA

Nr kat. BDI

20459119

CENA NETTO
82,72 zł / Sztuka

ILOŚĆ

STAN MAGAZYNU:
25
KATEGORIA
Marka
Nazwa Producenta
CRC INDUSTRIES
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.5
UNSPSC
31211700
Nazwa Produktu
Coating
Typ Produktu
Aluminum
Użycie Typowe
Corrosion Protection
Kolor
Gray
Typ Opakowania
Aerosol Can
Tekstura
Aerosol
Zastosowanie
Stove Pipe | Stove | Heater | Kiln | Incinerator | Chimney | Exhaust Manifold | Header | Engine | Oven | Steam Pipe
Opis Producenta
CRC Alu HiTemp Coating
Wielkość, Rozmiar Opakowania i JM
500 Ml
Inne Funkcje
Characteristic Odor | Flammable
Kategoria - BDI
Chemicals Surface Treatments Coatings
Grupa Produktowa BDI
C00104
Kod Taryfy
3214.90.50.00
Nazwa
Coating
Łańcuch Słów
Aluminum
URL Producenta
https://www.crcindustries.com
Długi Opis
Coating; Aluminum; Corrosion Protection; Gray; Aerosol Can; Aerosol Texture; Stove Pipe | Stove | Heater | Kiln | Incinerator | Chimney | Exhaust Manifold | Header | Engine | Oven | Steam Pipe; 500 Ml Container Size