ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

CSK20

CSK20

STIEBER CLUTCH CSK20

Free Wheel Clutch; 20MM Bore; 47MM Outside Diameter; 14MM Width; 50LB-FT Torque; 6000RPM Speed; Steel; Overrunning Motion; Seal; Ball Rolling Element; -40 to 100 Deg C Temperature

Nr. katalogowy

CSK20

Nr kat. BDI

949766

CENA NETTO
423,04 zł / Sztuka

ILOŚĆ

STAN MAGAZYNU:
4
Nazwa Producenta
ALTRA INDUSTRIAL MOTION
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.283
UNSPSC
26111905
EAN
0786582324009
Nazwa
Clutch
Łańcuch Słów
Free Wheel
URL Producenta
https://www.stieberclutch.com
Szczegóły Produktu
Free Wheel Clutch
Specyfikacja Produktu
20MM Bore; 47MM Outside Diameter; 14MM Width; 50LB-FT Torque; 6000RPM Speed; Steel; Overrunning Motion; Seal; Ball Rolling Element; -40 to 100 Deg C Temperature
Długi Opis
Free Wheel Clutch; 20MM Bore; 47MM Outside Diameter; 14MM Width; 50LB-FT Torque; 6000RPM Speed; Steel; Overrunning Motion; Seal; Ball Rolling Element; -40 to 100 Deg C Temperature