ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

140DBSS-20-MA-115/230VAC 60HZ

140DBSS-20-MA-115/230VAC 60HZ

BALDOR-RELIANCE 140DBSS-20-MA-115/230VAC 60HZ

Brake; Electrical Activation; Straight | Finished Bore; 7/8" Bore; Hollow Bore Input; Shaft Output; Double C-Face | Shaft Mount; 115/230VAC Voltage; Bidirectional Rotation; Static Torque 20Lb-ft

Nr. katalogowy

140DBSS-20-MA-115/230VAC 60HZ

Nr kat. BDI

242063

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
ABB MOTORS AND MECHANICAL INC
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
6.978
EAN
0782475761142
Nazwa Produktu
Brake
Aktywacja
Electrical
Kształt Otworu
Straight | Finished
Otwór Calowy
0.875
Otwór Metryczny
22.225
Typ Wejścia
Hollow Bore
Typ Wyjścia
Shaft
Sposób Montażu
Double C-Face | Shaft
Wskaźnik Napięcia
115/230VAC
Kierunek Obrotów
Bidirectional
Liczba Pierścieni Ustalających
0
Moment Obrotowy
Static Torque 20Lb-ft
Typ Produktu
Friction Disc | Wave Spring
Rodzaj Ruchu
Stopping | Holding
Ruch/Powrót
Coil
Seria Produktu
D
Typ Obudowy
Cylindrical
Wał Przelotowy/Nieprzelotowy
Thru
Kształt Ramy Montażowej
NEMA
Rozmiar Ramy
143TC | 145TC
Obudowa
DP
Stan Wyłączenia
Engagement
Rezystacja Ohm
387Ohm
Częstotliwość Hz
60
Faza
Single Phase
Ilość Tarcz Ciernych
1
Pozycja Przewodu
External
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Splined Hub | Manually Wear Adjusted | Rugged | Class B Insulation
Kategoria - BDI
Clutches and Brakes
Grupa Produktowa BDI
640
Kod Taryfy
8505.20.00.00
Nazwa
Braking System
Łańcuch Słów
Electrical
URL Producenta
Numer Materiałowy producenta
140DBSS-20-MA-115/230VAC 60HZ
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
031525
Waga / LBS
13.3
Długi Opis
Brake; Electrical Activation; Straight | Finished Bore; 7/8" Bore; Hollow Bore Input; Shaft Output; Double C-Face | Shaft Mount; 115/230VAC Voltage; Bidirectional Rotation; Static Torque 20Lb-ft