ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

140DBES-20-MA-115/230 60HZ

56DBES-6-MA-230/460 60HZ

BALDOR-RELIANCE 56DBES-6-MA-230/460 60HZ

Brake; Electrical Activation; Straight | Finished Bore; 5/8" Bore; Hollow Bore Input; Shaft Output; Double C-Face | Shaft Mount; 230/460VAC Voltage; Bidirectional Rotation; Static Torque 6Lb-ft

Nr. katalogowy

56DBES-6-MA-230/460 60HZ

Nr kat. BDI

241813

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
ABB GROUP
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
6.531
UNSPSC
26112105
EAN
0782475827077
Nazwa Produktu
Brake
Aktywacja
Electrical
Kształt Otworu
Straight | Finished
Otwór Calowy
0.625
Otwór Metryczny
15.875
Typ Wejścia
Hollow Bore
Typ Wyjścia
Shaft
Sposób Montażu
Double C-Face | Shaft
Wskaźnik Napięcia
230/460VAC
Kierunek Obrotów
Bidirectional
Liczba Pierścieni Ustalających
0
Moment Obrotowy
Static Torque 6Lb-ft
Typ Produktu
Friction Disc | Wave Spring
Rodzaj Ruchu
Stopping | Holding
Ruch/Powrót
Coil
Seria Produktu
D
Typ Obudowy
Cylindrical
Wał Przelotowy/Nieprzelotowy
Thru
Kształt Ramy Montażowej
NEMA 4X
Rozmiar Ramy
56C
Obudowa
E-Z KLEEN
Stan Wyłączenia
Engagement
Rezystacja Ohm
2078Ohm
Częstotliwość Hz
60
Faza
Single Phase
Ilość Tarcz Ciernych
1
Pozycja Przewodu
External
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Splined Hub | Food Duty | Manually Wear Adjusted | Rugged | Class B Insulation
Kategoria - BDI
Clutches and Brakes
Grupa Produktowa BDI
640
Kod Taryfy
8505.20.00.00
Nazwa
Braking System
Łańcuch Słów
Electrical
URL Producenta
Numer Materiałowy producenta
56DBES-6-MA-230/460 60HZ
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
030385
Waga / LBS
14.4
Długi Opis
Brake; Electrical Activation; Straight | Finished Bore; 5/8" Bore; Hollow Bore Input; Shaft Output; Double C-Face | Shaft Mount; 230/460VAC Voltage; Bidirectional Rotation; Static Torque 6Lb-ft