ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

CSSEWDM3710T

CSSEWDM3710T

BALDOR-RELIANCE CSSEWDM3710T

AC Motor; Pressure Washer; 7-1/2HP; 213TC Frame Size; 1800 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face | Foot Mounted; Base; 1-3/8" Shaft Diameter; 5-1/4" Base to Center of Shaft; 21.62" Overall Length; 91.7% Efficiency Full Load

Nr. katalogowy

CSSEWDM3710T

Nr kat. BDI

126213

ILOŚĆ

KATEGORIA
Nazwa Producenta
ABB GROUP
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
61.29
UNSPSC
26101111
EAN
0781568407035
Koń Mechaniczny
7-1/2HP
Rozmiar Ramy
213TC
Herc
60
Prędkość Synchroniczna RPM
1800
Napięcie
230/460
Prąd
AC
Faza
Three Phase
Obudowa
TEFC
Kształt Ramy
NEMA
Sposób Montażu
C-Face | Foot Mounted
Od Podstawy do Osi Wału
5.25
Odległość od Podstawy do Środka - Milimetry
133.35
Base to Center of Shaft - Millimeter
133.35
Podstawa
Yes
Pełne Obciążenie Efektywne
91.7
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Washdown Duty or Premium Efficient
Kategoria - BDI
AC Motor
Grupa Produktowa BDI
M04104
Kod Taryfy
8501.51.60.40
Nazwa
Motor
Łańcuch Słów
Alternating Current Pressure Washer
URL Producenta
https://www.baldor.com
Waga / LBS
182
Długi Opis
AC Motor; Pressure Washer; 7-1/2HP; 213TC Frame Size; 1800 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face | Foot Mounted; Base; 1-3/8" Shaft Diameter; 5-1/4" Base to Center of Shaft; 21.62" Overall Length; 91.7% Efficiency Full Load
Średnica Wału
1,375 Cale | 34,925 Milimetry
Długość Całkowita
21,62 Cale | 549,148 Milimetry