ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

CXT3052T

CXT3052T

BALDOR-RELIANCE CXT3052T

AC Motor; 5HP; 184TC Frame Size; 3600 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mount Base; 1-1/8" Shaft Diameter; 4-1/2" Base to Center of Shaft; 15.98" Overall Length; 90.2 Efficiency Full Load

Nr. katalogowy

CXT3052T

Nr kat. BDI

26367178

ILOŚĆ

KATEGORIA
Nazwa Producenta
ABB GROUP
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
52.1
UNSPSC
26101112
EAN
0781568960196
Koń Mechaniczny
5HP
Rozmiar Ramy
184TC
Herc
60
Prędkość Synchroniczna RPM
3600
Napięcie
208-230/460
Prąd
AC
Faza
Three Phase
Obudowa
TEFC
Kształt Ramy
NEMA
Sposób Montażu
Foot Mounted
Od Podstawy do Osi Wału
4.5
Base to Center of Shaft - Millimeter
114.3
Podstawa
Yes
Pełne Obciążenie Efektywne
90.2
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Severe Duty | Cast Iron Frame Material
Kategoria - BDI
AC Motor
Kod Taryfy
8501.40.60.40
Nazwa
Motor
Łańcuch Słów
Alternating Current
URL Producenta
https://www.baldor.com
Waga / LBS
105
Długi Opis
AC Motor; 5HP; 184TC Frame Size; 3600 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mount Base; 1-1/8" Shaft Diameter; 4-1/2" Base to Center of Shaft; 15.98" Overall Length; 90.2 Efficiency Full Load
Długość Całkowita
15,98 Cale | 405,892 Milimetry
Średnica Wału
1,125 Cale | 28,575 Milimetry