ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

ECP84403T-4

ECP84403T-4

BALDOR-RELIANCE ECP84403T-4

AC Motor; General Purpose; 60HP; 404T Frame Size; 1200 Sync RPM; 460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 2-7/8" Shaft Diameter; 10" Base to Center of Shaft; 38.31" Overall Length; 95% Efficiency Full Load

Nr. katalogowy

ECP84403T-4

Nr kat. BDI

126849

ILOŚĆ

KATEGORIA
Nazwa Producenta
ABB MOTORS AND MECHANICAL INC
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
575.76
EAN
0781568210468
Koń Mechaniczny
60HP
Rozmiar Ramy
404T
Herc
60
Prędkość Synchroniczna RPM
1200
Napięcie
460
Prąd
AC
Faza
Three Phase
Obudowa
TEFC
Kształt Ramy
NEMA
Sposób Montażu
Foot Mounted
Od Podstawy do Osi Wału
10
Odległość od Podstawy do Środka - Milimetry
254
Base to Center of Shaft - Millimeter
254
Podstawa
Yes
Pełne Obciążenie Efektywne
95
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Severe Duty | Premium Efficient
Kategoria - BDI
AC Motor
Grupa Produktowa BDI
M04104
Kod Taryfy
8501.51.60.40
Nazwa
Motor
Łańcuch Słów
Alternating Current General Purpose
URL Producenta
https://www.baldor.com
Numer Materiałowy producenta
ECP84403T-4
Waga / LBS
1110
Długi Opis
AC Motor; General Purpose; 60HP; 404T Frame Size; 1200 Sync RPM; 460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 2-7/8" Shaft Diameter; 10" Base to Center of Shaft; 38.31" Overall Length; 95% Efficiency Full Load
Średnica Wału
2,875 Cale | 73,025 Milimetry
Długość Całkowita
38,31 Cale | 973,074 Milimetry