ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

EM3546T-8

EM3546T-8

BALDOR-RELIANCE EM3546T-8

AC Motor; General Purpose; 1HP; 143T Frame Size; 1800 Sync RPM; 200 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 7/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 13.31" Overall Length; 87.5% Efficiency Full Load

Nr. katalogowy

EM3546T-8

Nr kat. BDI

127318

ILOŚĆ

KATEGORIA
Nazwa Producenta
ABB GROUP
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
15.873
UNSPSC
26101112
EAN
0781568682005
Koń Mechaniczny
1HP
Rozmiar Ramy
143T
Herc
60
Prędkość Synchroniczna RPM
1800
Napięcie
200
Prąd
AC
Faza
Three Phase
Obudowa
TEFC
Kształt Ramy
NEMA
Sposób Montażu
Foot Mounted
Od Podstawy do Osi Wału
3.5
Odległość od Podstawy do Środka - Milimetry
88.9
Base to Center of Shaft - Millimeter
88.9
Podstawa
Yes
Pełne Obciążenie Efektywne
87.5
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Premium Efficient
Kategoria - BDI
AC Motor
Grupa Produktowa BDI
M04104
Kod Taryfy
8501.51.60.40
Nazwa
Motor
Łańcuch Słów
Alternating Current General Purpose
URL Producenta
https://www.baldor.com
Numer Materiałowy producenta
EM3546T-8
Waga / LBS
39
Długi Opis
AC Motor; General Purpose; 1HP; 143T Frame Size; 1800 Sync RPM; 200 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 7/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 13.31" Overall Length; 87.5% Efficiency Full Load
Długość Całkowita
13,31 Cale | 338,074 Milimetry
Średnica Wału
0,875 Cale | 22,225 Milimetry