ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

IDXM7056T

IDXM7056T

BALDOR-RELIANCE IDXM7056T

AC Motor; Inverter; 20HP; 256TC Frame Size; 1800 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; XPFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 1-5/8" Shaft Diameter; 6-1/4" Base to Center of Shaft; 26" Overall Length; 93% Efficiency Full Load

Nr. katalogowy

IDXM7056T

Nr kat. BDI

128972

ILOŚĆ

KATEGORIA
Nazwa Producenta
ABB MOTORS AND MECHANICAL INC
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
178.422
Koń Mechaniczny
20HP
Rozmiar Ramy
256TC
Herc
60
Prędkość Synchroniczna RPM
1800
Napięcie
230/460
Prąd
AC
Faza
Three Phase
Obudowa
XPFC
Kształt Ramy
NEMA
Sposób Montażu
Foot Mounted
Od Podstawy do Osi Wału
6.25
Odległość od Podstawy do Środka - Milimetry
158.75
Base to Center of Shaft - Millimeter
158.75
Podstawa
Yes
Pełne Obciążenie Efektywne
93
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
AC Motor
Grupa Produktowa BDI
M04104
Kod Taryfy
8501.51.60.40
Nazwa
Motor
Łańcuch Słów
Alternating Current Inverter
URL Producenta
https://www.baldor.com
Waga / LBS
393
Długi Opis
AC Motor; Inverter; 20HP; 256TC Frame Size; 1800 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; XPFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 1-5/8" Shaft Diameter; 6-1/4" Base to Center of Shaft; 26" Overall Length; 93% Efficiency Full Load
Długość Całkowita
26 Cale | 660,4 Milimetry
Średnica Wału
1,625 Cale | 41,275 Milimetry