ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

JL3515A

JL3515A

BALDOR-RELIANCE JL3515A

AC Motor; Pump; 2HP; 56J Frame Size; 3600 Sync RPM; 115/230 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Footless; No Base; 5/8" Shaft Diameter; 14.62" Overall Length; 74% Efficiency Full Load

Nr. katalogowy

JL3515A

Nr kat. BDI

129020

ILOŚĆ

KATEGORIA
Nazwa Producenta
ABB GROUP
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
24.46
UNSPSC
26101107
EAN
0781568112731
Koń Mechaniczny
2HP
Rozmiar Ramy
56J
Herc
60
Prędkość Synchroniczna RPM
3600
Napięcie
115/230
Prąd
AC
Faza
Single Phase
Obudowa
TEFC
Kształt Ramy
NEMA
Sposób Montażu
Footless
Odległość od Podstawy do Środka - Milimetry
0
Podstawa
No
Pełne Obciążenie Efektywne
74
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Pump Motor
Kategoria - BDI
AC Motor
Grupa Produktowa BDI
M04104
Kod Taryfy
8501.40.60.40
Nazwa
Motor
Łańcuch Słów
Alternating Current Pump
URL Producenta
https://www.baldor.com
Waga / LBS
54
Długi Opis
AC Motor; Pump; 2HP; 56J Frame Size; 3600 Sync RPM; 115/230 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Footless; No Base; 5/8" Shaft Diameter; 14.62" Overall Length; 74% Efficiency Full Load
Długość Całkowita
14,62 Cale | 371,348 Milimetry
Średnica Wału
0,625 Cale | 15,875 Milimetry