ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

JMM3158T

JMM3158T

BALDOR-RELIANCE JMM3158T

AC Motor; Pump; 3HP; 145JM Frame Size; 3600 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; ODP Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face | Foot Mounted; Base; 7/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 13-3/4" Overall Length; 80% Efficiency Full Load

Nr. katalogowy

JMM3158T

Nr kat. BDI

24285011

ILOŚĆ

KATEGORIA
Nazwa Producenta
ABB MOTORS AND MECHANICAL INC
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
19.5
UNSPSC
26101107
Koń Mechaniczny
3HP
Rozmiar Ramy
145JM
Herc
60
Prędkość Synchroniczna RPM
3600
Napięcie
208-230/460
Prąd
AC
Faza
Three Phase
Obudowa
ODP
Kształt Ramy
NEMA
Sposób Montażu
C-Face | Foot Mounted
Od Podstawy do Osi Wału
3.5
Base to Center of Shaft - Millimeter
88.9
Podstawa
Yes
Pełne Obciążenie Efektywne
80
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Close Coupled Pump
Kategoria - BDI
AC Motor
Grupa Produktowa BDI
M04104
Kod Taryfy
8501.51.60.40
Nazwa
Motor
Łańcuch Słów
Alternating Current Pump
URL Producenta
https://www.baldor.com
Waga / LBS
43
Długi Opis
AC Motor; Pump; 3HP; 145JM Frame Size; 3600 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; ODP Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face | Foot Mounted; Base; 7/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 13-3/4" Overall Length; 80% Efficiency Full Load
Długość Całkowita
13,75 Cale | 349,25 Milimetry
Średnica Wału
0,875 Cale | 22,225 Milimetry