ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE
Silniki | BDI Poland
KategorieNAPĘDY ELEKTRYCZNEKategorieSilniki elektryczneKategorieSilniki
BONFIGLIOLI
0.25KW 1400 B14 IP55 BN SILNIK
AC Motor; BN Series; 0.25KW Power; 1400RPM Speed; B14 Flange; IP55
Nr kat. BDI
CENA NETTO
286,69 zł / Sztuka
DOSTĘPNOŚĆ
3

ILOŚĆ

BONFIGLIOLI
SILNIK 1,1 KW 1400 P B5 GR IP55 BN
AC Motor; BN Series; 1.1KW Power; 1400RPM Speed; B5 Flange; IP55
Nr kat. BDI
CENA NETTO
460,80 zł / Sztuka
DOSTĘPNOŚĆ
1

ILOŚĆ

BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE CEM3309T-G
AC Motor; General Purpose; 5HP Power; 230/460VAC at 60HZ Voltage; 3 Phase; 1160RPM Speed; 215TC Frame; OPSB Enclosure; Foot Mounted; Internal Aegis Bearing Protection Ring
Nr. katalogowy
Nr kat. BDI

ILOŚĆ

BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE CEM3158T-G
AC Motor; General Purpose; 3HP Power; 230/460VAC at 60HZ Voltage; 3 Phase; 3450RPM Speed; 145TC Frame; OPSB Enclosure; Foot Mounted; Internal Aegis Bearing Protection Ring
Nr. katalogowy
Nr kat. BDI

ILOŚĆ

BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE EMM08112-S-PP
AC Motor; 1-1/2HP Power; 230/460VAC at 50/60HZ Voltage; 3 Phase; 3000/3600RPM Speed; IEC 80 Frame; Foot Mounted; Cast Iron Housing
Nr. katalogowy
Nr kat. BDI

ILOŚĆ