ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

ZDM3667T

ZDM3667T

BALDOR-RELIANCE ZDM3667T

AC Motor; General Purpose; 1-1/2HP; 182TC Frame Size; 1200 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEBC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face | Foot Mounted; Base; 1-1/8" Shaft Diameter; 4-1/2" Base to Center of Shaft; 21.71" Overall Length; 86.5% Efficiency Full Load

Nr. katalogowy

ZDM3667T

Nr kat. BDI

132149

ILOŚĆ

KATEGORIA
Nazwa Producenta
ABB GROUP
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
48.98
UNSPSC
26101112
EAN
0781568156391
Koń Mechaniczny
1-1/2HP
Rozmiar Ramy
182TC
Herc
60
Prędkość Synchroniczna RPM
1200
Napięcie
230/460
Prąd
AC
Faza
Three Phase
Obudowa
TEBC
Kształt Ramy
NEMA
Sposób Montażu
C-Face | Foot Mounted
Od Podstawy do Osi Wału
4.5
Odległość od Podstawy do Środka - Milimetry
114.3
Base to Center of Shaft - Millimeter
114.3
Podstawa
Yes
Pełne Obciążenie Efektywne
86.5
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Vector Duty
Kategoria - BDI
AC Motor
Grupa Produktowa BDI
M04104
Kod Taryfy
8501.51.60.40
Nazwa
Motor
Łańcuch Słów
Alternating Current General Purpose
URL Producenta
https://www.baldor.com
Waga / LBS
110
Długi Opis
AC Motor; General Purpose; 1-1/2HP; 182TC Frame Size; 1200 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEBC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face | Foot Mounted; Base; 1-1/8" Shaft Diameter; 4-1/2" Base to Center of Shaft; 21.71" Overall Length; 86.5% Efficiency Full Load
Długość Całkowita
21,71 Cale | 551,434 Milimetry
Średnica Wału
1,125 Cale | 28,575 Milimetry