ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

18300ATF-B

BOSTON GEAR 18300ATF-B

DC Motor; Shunt Wound; 3HP; 215C Frame Size; 1750 Sync RPM; 180V Voltage; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; C-Face Mounting; Removable Base; 1-1/8" Shaft Diameter; 5-1/4" Base to Center Height; 21.18" Overall Length

Nr. katalogowy

18300ATF-B

Nr kat. BDI

176518

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
75.75
UNSPSC
26101200
EAN
0781711667781
Koń Mechaniczny
3HP
Rozmiar Ramy
215C
Prędkość Synchroniczna RPM
1750
Napięcie
180
Prąd
DC
Obudowa
TEFC
Kształt Ramy
NEMA
Sposób Montażu
C-Face
Podstawa
Removable
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
DC Motor
Grupa Produktowa BDI
M04104
Kod Taryfy
8501.33.40.60
Nazwa
Motor
Łańcuch Słów
Direct Current Shunt Wound
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
66778
Waga / LBS
167
Długi Opis
DC Motor; Shunt Wound; 3HP; 215C Frame Size; 1750 Sync RPM; 180V Voltage; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; C-Face Mounting; Removable Base; 1-1/8" Shaft Diameter; 5-1/4" Base to Center Height; 21.18" Overall Length
Odległość od Podstawy do Środka
5,25 Cale | 133,35 Milimetry
Średnica Wału
1,125 Cale | 28,575 Milimetry
Długość Całkowita
21,18 Cale | 537,972 Milimetry