ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

34-7142-3167G1

BALDOR-RELIANCE 34-7142-3167G1

DC Motor; Series Wound; 1/2HP; 56YZ Frame Size; 1750 Sync RPM; 125V Voltage; TENV Enclosure; NEMA Frame Profile; F1 Face Mounting; Base; 1/2" Shaft Diameter; 14.35" Overall Length

Nr. katalogowy

34-7142-3167G1

Nr kat. BDI

20108398

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
ABB GROUP
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
13.152
UNSPSC
26100000
Koń Mechaniczny
1/2HP
Rozmiar Ramy
56YZ
Prędkość Synchroniczna RPM
1750
Napięcie
125
Prąd
DC
Obudowa
TENV
Kształt Ramy
NEMA
Sposób Montażu
F1 Face
Podstawa
Yes
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
DC Motor
Grupa Produktowa BDI
M04104
Kod Taryfy
8501.33.40.60
Nazwa
Motor
Łańcuch Słów
Direct Current Series Wound
URL Producenta
https://www.baldor.com
Waga / LBS
29
Długi Opis
DC Motor; Series Wound; 1/2HP; 56YZ Frame Size; 1750 Sync RPM; 125V Voltage; TENV Enclosure; NEMA Frame Profile; F1 Face Mounting; Base; 1/2" Shaft Diameter; 14.35" Overall Length
Średnica Wału
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Długość Całkowita
14,35 Cale | 364,49 Milimetry