ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

34-7286Z611G1

BALDOR-RELIANCE 34-7286Z611G1

DC Motor; 3-3/4HP; 56C Frame Size; 1800 Sync RPM; 24V Voltage; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Rigid | F1 Face Mounting; Base; 5/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center Height; 14.51" Overall Length

Nr. katalogowy

34-7286Z611G1

Nr kat. BDI

21779973

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
ABB MOTORS AND MECHANICAL INC
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
18.594
UNSPSC
26100000
Koń Mechaniczny
3-3/4HP
Rozmiar Ramy
56C
Prędkość Synchroniczna RPM
1800
Napięcie
24
Prąd
DC
Obudowa
TEFC
Kształt Ramy
NEMA
Sposób Montażu
Rigid | F1 Face
Podstawa
Yes
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
DC Motor
Grupa Produktowa BDI
M04104
Kod Taryfy
8501.33.40.60
Nazwa
Motor
Łańcuch Słów
Direct Current
URL Producenta
https://www.baldor.com
Waga / LBS
41
Długi Opis
DC Motor; 3-3/4HP; 56C Frame Size; 1800 Sync RPM; 24V Voltage; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Rigid | F1 Face Mounting; Base; 5/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center Height; 14.51" Overall Length
Odległość od Podstawy do Środka
3,5 Cale | 88,9 Milimetry
Długość Całkowita
14,51 Cale | 368,554 Milimetry
Średnica Wału
0,625 Cale | 15,875 Milimetry