ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

34P459-3675G1

BALDOR-RELIANCE 34P459-3675G1

DC Motor; 3-3/4HP; 56C Frame Size; 1725 Sync RPM; 90V Voltage; TENV Enclosure; NEMA Frame Profile; F3 Face Mounting; Base; 5/8" Shaft Diameter; 14.26" Overall Length

Nr. katalogowy

34P459-3675G1

Nr kat. BDI

20116079

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
ABB MOTORS AND MECHANICAL INC
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
N/A
UNSPSC
26100000
Koń Mechaniczny
3-3/4HP
Rozmiar Ramy
56C
Prędkość Synchroniczna RPM
1725
Napięcie
90
Prąd
DC
Obudowa
TENV
Kształt Ramy
NEMA
Sposób Montażu
F3 Face
Podstawa
Yes
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
DC Motor
Grupa Produktowa BDI
M04104
Kod Taryfy
8501.33.40.60
Nazwa
Motor
Łańcuch Słów
Direct Current
URL Producenta
https://www.baldor.com
Waga / LBS
46
Długi Opis
DC Motor; 3-3/4HP; 56C Frame Size; 1725 Sync RPM; 90V Voltage; TENV Enclosure; NEMA Frame Profile; F3 Face Mounting; Base; 5/8" Shaft Diameter; 14.26" Overall Length
Średnica Wału
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Długość Całkowita
14,26 Cale | 362,204 Milimetry