ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

CD6203

CD6203

BALDOR-RELIANCE CD6203

DC Motor; Shunt Wound; 3HP; 184TC Frame Size; 1800 Sync RPM; 180 Voltage; DC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; C-Face | Rigid; Base; 1-1/8" Shaft Diameter; 4-1/2" Base to Center Height; 21.47" Overall Length

Nr. katalogowy

CD6203

Nr kat. BDI

125566

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
ABB GROUP
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
60.25
UNSPSC
26101201
EAN
0781568124840
Koń Mechaniczny
3HP
Rozmiar Ramy
184TC
Prędkość Synchroniczna RPM
1800
Napięcie
180
Prąd
DC
Obudowa
TEFC
Kształt Ramy
NEMA
Sposób Montażu
C-Face | Rigid
Podstawa
Yes
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
SCR Drive
Kategoria - BDI
DC Motor
Grupa Produktowa BDI
M04104
Kod Taryfy
8501.33.40.60
Nazwa
Motor
Łańcuch Słów
Direct Current Shunt Wound
URL Producenta
https://www.baldor.com
Waga / LBS
137
Długi Opis
DC Motor; Shunt Wound; 3HP; 184TC Frame Size; 1800 Sync RPM; 180 Voltage; DC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; C-Face | Rigid; Base; 1-1/8" Shaft Diameter; 4-1/2" Base to Center Height; 21.47" Overall Length
Długość Całkowita
21,47 Cale | 545,338 Milimetry
Odległość od Podstawy do Środka
4,5 Cale | 114,3 Milimetry
Średnica Wału
1,125 Cale | 28,575 Milimetry