ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE
09330006205 13501 HANE-B4-C ZŁĄCZE

09330006205 13501 HANE-B4-C ZŁĄCZE

09330006205 13501 HANE-B4-C ZŁĄCZE

09330006205 13501 HANE-B4-C ZŁĄCZE

Crimp Contact; 16 A; Female; Copper Alloy; Silver Plated; Conductor Cross-Section 1MM2; AWG 18

Nr. katalogowy

09330006205

Nr kat. BDI

15039067

CENA NETTO
1,86 zł / Sztuka

ILOŚĆ

STAN MAGAZYNU:
69
Nazwa Producenta
HARTING TECHNOLOGY GROUP
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
N/A
UNSPSC
39120000
Nazwa
Contact
Łańcuch Słów
Crimp
Waga / LBS
0.00326
Szczegóły Produktu
Crimp Contact
Specyfikacja Produktu
Crimp Contact; 16 A; Female; Copper Alloy; Silver Plated; Conductor Cross-Section 1MM2; AWG 18
Długi Opis
Crimp Contact; 16 A; Female; Copper Alloy; Silver Plated; Conductor Cross-Section 1MM2; AWG 18