ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE
32503 HAN3A-EG-QB-13,5 09200030102

32503 HAN3A-EG-QB-13,5 09200030102

32503 HAN3A-EG-QB-13,5 09200030102

32503 HAN3A-EG-QB-13,5 09200030102

Housing; 3 A; Single Locking Lever; Steel; 1X Pg 13.5; Zinc Die-Cast; Powder-Coated; Ral 7037 Dust Grey; Deg of Protection IP44; IP65 / IP67; With Seal Screw

Nr. katalogowy

32503 HAN3A-EG-QB-13,5 09200030102

Nr kat. BDI

15092839

CENA NETTO
47,57 zł / Sztuka

ILOŚĆ

STAN MAGAZYNU:
6
Nazwa Producenta
HARTING TECHNOLOGY GROUP
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.06
UNSPSC
39120000
Nazwa
Housing
Waga / LBS
0.12752
Szczegóły Produktu
Housing
Specyfikacja Produktu
Housing; 3 A; Single Locking Lever; Steel; 1X Pg 13.5; Zinc Die-Cast; Powder-Coated; Ral 7037 Dust Grey; Deg of Protection IP44; IP65 / IP67; With Seal Screw
Długi Opis
Housing; 3 A; Single Locking Lever; Steel; 1X Pg 13.5; Zinc Die-Cast; Powder-Coated; Ral 7037 Dust Grey; Deg of Protection IP44; IP65 / IP67; With Seal Screw