ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

AX 1057000

AX 1057000

AX 1057000 OBUDOWA

Compact Enclosure; 500MM Width; 700MM Height; 250MM Depth; 1-Door; Sheet Steel; Sheet Steel Door; RAL 7035 Color; NEMA 1/3R/4/12; IP66 IP Rating

Nr. katalogowy

AX 1057000

Nr kat. BDI

25182823

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
RITTAL SYSTEMS
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
1.0
UNSPSC
39121300
Kod Taryfy
8536.90.90.00
Nazwa
Enclosure
Łańcuch Słów
Compact
URL Producenta
https://www.rittal.com
Waga / LBS
55.1155
Szczegóły Produktu
Compact Enclosure
Specyfikacja Produktu
500MM Width; 700MM Height; 250MM Depth; 1-Door; Sheet Steel; Sheet Steel Door; RAL 7035 Color; NEMA 1/3R/4/12; IP66 IP Rating
Długi Opis
Compact Enclosure; 500MM Width; 700MM Height; 250MM Depth; 1-Door; Sheet Steel; Sheet Steel Door; RAL 7035 Color; NEMA 1/3R/4/12; IP66 IP Rating