ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE
HAN D ASG 2-RB 2 PUSZKA DO KABLI

HAN D ASG 2-RB 2 PUSZKA DO KABLI

HAN D ASG 2-RB 2 PUSZKA DO KABLI

HAN D ASG 2-RB 2 PUSZKA DO KABLI

Crimp Contact; Operating Current 10 A; Male; Copper Alloy; Silver Plated; Conductor Cross-Section 1.5MM2; AWG 16

Nr. katalogowy

HAN D ASG 2-RB 2 PUSZKA DO KABLI

Nr kat. BDI

15093348

CENA NETTO
9,65 zł / Sztuka

ILOŚĆ

STAN MAGAZYNU:
12
Nazwa Producenta
HARTING TECHNOLOGY GROUP
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
N/A
UNSPSC
39120000
Nazwa
Contact
Łańcuch Słów
Crimp
Waga / LBS
0.00132
Szczegóły Produktu
Crimp Contact
Specyfikacja Produktu
Crimp Contact; Operating Current 10 A; Male; Copper Alloy; Silver Plated; Conductor Cross-Section 1.5MM2; AWG 16
Długi Opis
Crimp Contact; Operating Current 10 A; Male; Copper Alloy; Silver Plated; Conductor Cross-Section 1.5MM2; AWG 16