ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE
HAN10B-GG-R-21 OBUDOWA WTYCZKI

HAN10B-GG-R-21 OBUDOWA WTYCZKI

HAN10B-GG-R-21 OBUDOWA WTYCZKI

HAN10B-GG-R-21 OBUDOWA WTYCZKI

Plug Housing; 10 B; High Design; Single Lock; Upper Cable Entry; 1 X Pg 21; Socket / Plug; -Cast Aluminum; Powder Coated; Ral 7037; Gray; Deg of Protection-IP65; IP67; W In Combination With A Special Socket

Nr. katalogowy

HAN10B-GG-R-21 OBUDOWA WTYCZKI

Nr kat. BDI

15093354

CENA NETTO
4,61 zł / Sztuka

ILOŚĆ

STAN MAGAZYNU:
12
Nazwa Producenta
HARTING TECHNOLOGY GROUP
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
N/A
UNSPSC
39120000
Nazwa
Housing
Łańcuch Słów
Plug
Szczegóły Produktu
Plug Housing
Specyfikacja Produktu
Plug Housing; 10 B; High Design; Single Lock; Upper Cable Entry; 1 X Pg 21; Socket / Plug; -Cast Aluminum; Powder Coated; Ral 7037; Gray; Deg of Protection-IP65; IP67; W In Combination With A Special Socket
Długi Opis
Plug Housing; 10 B; High Design; Single Lock; Upper Cable Entry; 1 X Pg 21; Socket / Plug; -Cast Aluminum; Powder Coated; Ral 7037; Gray; Deg of Protection-IP65; IP67; W In Combination With A Special Socket