ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

UTU-2LT

UTU-2LT

CHROMALOX UTU-2LT

Heater Element; Tubular; 800W Power; 240VAC Voltage; 3/8" Tubular Diameter; 1600 Degree F Maximum Sheath Temperature

Nr. katalogowy

UTU-2LT

Nr kat. BDI

25107319

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
CHROMALOX
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
N/A
UNSPSC
40101830
Kod Taryfy
8516.80.80.00
Nazwa
Element
Łańcuch Słów
Heater
URL Producenta
https://www.chromalox.com
Waga / LBS
1
Szczegóły Produktu
Heater Element
Specyfikacja Produktu
Tubular; 800W Power; 240VAC Voltage; 3/8" Tubular Diameter; 1600 Degree F Maximum Sheath Temperature
Długi Opis
Heater Element; Tubular; 800W Power; 240VAC Voltage; 3/8" Tubular Diameter; 1600 Degree F Maximum Sheath Temperature