ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE
21x100 8752/DIN1481 KOŁEK SPRĘŻYSTY

21x100 8752/DIN1481 KOŁEK SPRĘŻYSTY

21x100 8752/DIN1481 KOŁEK SPRĘŻYSTY

21x100 8752/DIN1481 KOŁEK SPRĘŻYSTY

Spring Pin; 21 X 100; DIN En 28752; Straight; DIN 1481; Heavy Type

Nr. katalogowy

21x100 8752/DIN1481 KOśEK SPRŇîYSTY

Nr kat. BDI

15088288

CENA NETTO
34,72 zł / Sztuka

ILOŚĆ

STAN MAGAZYNU:
20
Nazwa Producenta
ACE GROUP
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
N/A
UNSPSC
31163201
Nazwa
Pin
Łańcuch Słów
Spring
Szczegóły Produktu
Spring Pin
Specyfikacja Produktu
Spring Pin; 21 X 100; DIN En 28752; Straight; DIN 1481; Heavy Type
Długi Opis
Spring Pin; 21 X 100; DIN En 28752; Straight; DIN 1481; Heavy Type