ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

385-R

385-R

DESTACO 385-R

Pull Action Latch Clamp; Thumb Control Lever; Steel Material; 7500 LBSF Maximum Holding Capacity; 2.31" Drawing Movement; 1.07" Max Hook Adjustment; Flange Base Mounting; U-Hook Horizontal Type

Nr. katalogowy

385-R

Nr kat. BDI

24996854

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
DESTACO A DOVER COMPANY WWW.DESTACO.COM
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
6.35
UNSPSC
31162900
Kod Taryfy
8205.70.00.00
Nazwa
Clamp
Łańcuch Słów
Pull Action Latch
URL Producenta
https://www.destaco.com
Waga / LBS
14
Szczegóły Produktu
Pull Action Latch Clamp
Specyfikacja Produktu
Thumb Control Lever; Steel Material; 7500 LBSF Maximum Holding Capacity; 2.31" Drawing Movement; 1.07" Max Hook Adjustment; Flange Base Mounting; U-Hook Horizontal Type
Długi Opis
Pull Action Latch Clamp; Thumb Control Lever; Steel Material; 7500 LBSF Maximum Holding Capacity; 2.31" Drawing Movement; 1.07" Max Hook Adjustment; Flange Base Mounting; U-Hook Horizontal Type