ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

T3610-23

T3612-23

T3612-23 WĄŻ

Tubing; Single; 9.5MM Inside Diameter; 12.7MM Outside Diameter; Thermoplastic; Clear; 20.015 PSI | 1.38 Bar Operating Pressure

Nr. katalogowy

T3612-23

Nr kat. BDI

15062583

CENA NETTO
21,09 zł / Sztuka

ILOŚĆ

STAN MAGAZYNU:
30
KATEGORIA
Nazwa Producenta
SAINT GOBAIN
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
N/A
UNSPSC
40183000
Nazwa Produktu
Tubing
Liczba rur
Single
Średnica Zewn. Cale
0.5
Średnica Zewn. Milimetry
12.7
Materiał
Thermoplastic
Kolor
Clear
Zakres temperatury pracy
0 To 165 Deg F
Ciśnienie robocze
20.015 PSI | 1.38 Bar
Użycie Typowe
Chemical Processes | Beverage | Dairy Products | Foodstuffs Transfer and Dispensing | Scientific | Industrial Laboratories
Jednostka Ceny
COIL
Ilość opakowań
15M
Zamów Wielokrotność Ilości
REEL
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1 REEL OF 15 METER
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Tubing
Grupa Produktowa BDI
F02192
Kod Taryfy
3917.29.00.90
Nazwa
Tubing
URL Producenta
https://www.fishersci.com
Długi Opis
Tubing; Single; 9.5MM Inside Diameter; 12.7MM Outside Diameter; Thermoplastic; Clear; 20.015 PSI | 1.38 Bar Operating Pressure
Średnica Wewn.
0,374 Cale | 9,5 Milimetry