ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

T4404-23 WĄŻ TYGON

T4404-23 WĄŻ TYGON

T4404-23 WĄŻ TYGON ; 1/8"x1/4"x1/16"

Tubing; Single; 3.2MM Inside Diameter; 6.4MM Outside Diameter; Thermoplastic; Clear; 60.04 PSI | 4.14 Bar Operating Pressure

Nr. katalogowy

T4404-23

Nr kat. BDI

15062744

CENA NETTO
10,96 zł / Metr

ILOŚĆ

STAN MAGAZYNU:
105
KATEGORIA
Nazwa Producenta
SAINT GOBAIN
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
N/A
UNSPSC
40183000
Nazwa Produktu
Tubing
Liczba rur
Single
Średnica Zewn. Cale
0.251
Średnica Zewn. Milimetry
6.4
Materiał
Thermoplastic
Kolor
Clear
Zakres temperatury pracy
0 To 165 Deg F
Ciśnienie robocze
60.04 PSI | 4.14 Bar
Użycie Typowe
Chemical Processes | Beverage | Dairy Products | Foodstuffs Transfer and Dispensing | Scientific | Industrial Laboratories
Jednostka Ceny
COIL
Ilość opakowań
15M
Zamów Wielokrotność Ilości
REEL
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1 REEL OF 15 METER
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Tubing
Grupa Produktowa BDI
F02192
Kod Taryfy
3917.29.00.90
Nazwa
Tubing
URL Producenta
https://www.fishersci.com
Długi Opis
Tubing; Single; 3.2MM Inside Diameter; 6.4MM Outside Diameter; Thermoplastic; Clear; 60.04 PSI | 4.14 Bar Operating Pressure
Średnica Wewn.
0,125 Cale | 3,2 Milimetry