ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

MC-225 M

MC-225 M

MC 225 M AMORTYZATOR

Shock Absorber; 0.5" Stroke; Button Options; No Button Accumalator Style; Internal; Energy Capacity 360LB; Self-Compensating; Threaded Body; 5-55LB Weight

Nr. katalogowy

MC-225 M

Nr kat. BDI

1469638

ILOŚĆ

STAN MAGAZYNU:
5
Nazwa Producenta
ACE CONTROLS
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.136
UNSPSC
25172011
Nazwa
Absorber
Łańcuch Słów
Shock
Szczegóły Produktu
Shock Absorber
Specyfikacja Produktu
Shock Absorber; 0.5" Stroke; Button Options; No Button Accumalator Style; Internal; Energy Capacity 360LB; Self-Compensating; Threaded Body; 5-55LB Weight
Długi Opis
Shock Absorber; 0.5" Stroke; Button Options; No Button Accumalator Style; Internal; Energy Capacity 360LB; Self-Compensating; Threaded Body; 5-55LB Weight