ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

DSL101C

DSL101C

PARKER DSL101C

Poppet Valve; 1-7/8"-14 UNF Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; Hydraulic; Spring | Solenoid - Air Pilot Return; 3046 PSI; -40 To 200 Deg F; Steel

Nr. katalogowy

DSL101C

Nr kat. BDI

21466629

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
PARKER
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.136
UNSPSC
40141641
Rodzaj zaworu
Poppet | Solenoid
Rodzaj portu
1-7/8"-14 UNF
Liczba portów/dróg
2 Port | 2 Way
Liczba ustawień
2 Position
Działanie
Spring | Solenoid - Air Pilot Return
Napięcie
Not Available
Media
Hydraulic
Ciśnienie maksymalne
3046 PSI
Przedział ciśnienia roboczego
0 To 3046 PSI
Zakres temperatury pracy
-40 To 200 Deg F
Materiał korpusu
Steel
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Grupa Produktowa BDI
F02352
Kod Taryfy
8481.20.00.60
Nazwa
Valve
Łańcuch Słów
Poppet Solenoid
URL Producenta
https://www.parker.com
Długi Opis
Poppet Valve; 1-7/8"-14 UNF Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; Hydraulic; Spring | Solenoid - Air Pilot Return; 3046 PSI; -40 To 200 Deg F; Steel
Długość Całkowita
1,925 Cale | 48,9 Milimetry
Wysokość Całkowita
3,78 Cale | 96 Milimetry
Szerokość Całkowita
1,252 Cale | 31,8 Milimetry