ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

E12PA4000000000

E12PA4000000000

E12PA4000000000 ZAWÓR

Spool Valve; ISO 1 Port; 5 Port | 4 Way; 2 Position; Hydraulic | Pneumatic; Air Pilot | Spring Return; 145 PSI; -4 To 176 Deg F; NBR Seal; Aluminum

Nr. katalogowy

E12PA4000000000

Nr kat. BDI

15092609

CENA NETTO
166,46 zł / Sztuka

ILOŚĆ

STAN MAGAZYNU:
1
Nazwa Producenta
EMERSON INDUSTRIAL AUTOMATION
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.3
UNSPSC
40141608
Rodzaj zaworu
Spool
Rodzaj portu
ISO 1
Liczba portów/dróg
5 Port | 4 Way
Liczba ustawień
2 Position
Działanie
Air Pilot | Spring Return
Napięcie
Not Applicable
Media
Hydraulic | Pneumatic
Ciśnienie maksymalne
145 PSI
Przedział ciśnienia roboczego
-14 To 145 PSI
Zakres temperatury pracy
-4 To 176 Deg F
Typ Uszczelnienia
NBR
Materiał korpusu
Aluminum
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Grupa Produktowa BDI
F02352
Kod Taryfy
8481.20.00.60
Nazwa
Valve
Łańcuch Słów
Spool
URL Producenta
https://www.emerson.com
Waga / LBS
0.66139
Długi Opis
Spool Valve; ISO 1 Port; 5 Port | 4 Way; 2 Position; Hydraulic | Pneumatic; Air Pilot | Spring Return; 145 PSI; -4 To 176 Deg F; NBR Seal; Aluminum
Wysokość Całkowita
1,142 Cale | 29 Milimetry
Długość Całkowita
4,094 Cale | 104 Milimetry
Szerokość Całkowita
1,654 Cale | 42 Milimetry