ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

40304

40304

UNIVERSAL 40304

Hardboard Clipboard; 1" Capacity; 8-1/2" X 11" Holds Paper Size; 13" Height; 9" Width; Brown Color

Nr. katalogowy

40304

Nr kat. BDI

25144172

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
UNIVERSAL
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
N/A
UNSPSC
44122012
Nazwa
Clipboard
Łańcuch Słów
Hardboard
URL Producenta
https://unvlt.com
Szczegóły Produktu
Hardboard Clipboard
Specyfikacja Produktu
1" Capacity; 8-1/2" X 11" Holds Paper Size; 13" Height; 9" Width; Brown Color
Długi Opis
Hardboard Clipboard; 1" Capacity; 8-1/2" X 11" Holds Paper Size; 13" Height; 9" Width; Brown Color