ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

O8H-HPKG/IO-LINK/2.0M

O8H-HPKG/IO-LINK/2.0M

IFM EFECTOR O8H-HPKG/IO-LINK/2.0M

Diffuse Reflection Sensor; 30MM Sensing Range; Light-On Mode; DC PNP; Red Light; IP65/IP67 Protection Rating; 2M PVC Cable; With Background Suppression; 633NM Wavelength

Nr. katalogowy

O8H-HPKG/IO-LINK/2.0M

Nr kat. BDI

25166103

ILOŚĆ

KATEGORIA
Nazwa Producenta
IFM EFECTOR
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
N/A
UNSPSC
39121528
Kod Taryfy
9026.00.00.00
Nazwa
Sensor
Łańcuch Słów
Diffuse Reflection
URL Producenta
https://www.ifm.com
Szczegóły Produktu
Diffuse Reflection Sensor
Specyfikacja Produktu
30MM Sensing Range; Light-On Mode; DC PNP; Red Light; IP65/IP67 Protection Rating; 2M PVC Cable; With Background Suppression; 633NM Wavelength
Długi Opis
Diffuse Reflection Sensor; 30MM Sensing Range; Light-On Mode; DC PNP; Red Light; IP65/IP67 Protection Rating; 2M PVC Cable; With Background Suppression; 633NM Wavelength