ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

PA-19M-U38-A

DESTACO PA-19M-U38-A

Port Adapter; 3/4" Apple Core; 3/8" MNPT X 1/8" FNPT Cup Thread; 19MM Apple Core Mounting; Accelerate Configuration; For Lightweight Tooling

Nr. katalogowy

PA-19M-U38-A

Nr kat. BDI

25130737

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
DESTACO A DOVER COMPANY WWW.DESTACO.COM
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.07
UNSPSC
39121400
Kod Taryfy
8536.69.40.50
Nazwa
Adapter
Łańcuch Słów
Port
URL Producenta
https://www.destaco.com
Waga / LBS
0.15
Szczegóły Produktu
Port Adapter
Specyfikacja Produktu
3/4" Apple Core; 3/8" MNPT X 1/8" FNPT Cup Thread; 19MM Apple Core Mounting; Accelerate Configuration
Długi Opis
Port Adapter; 3/4" Apple Core; 3/8" MNPT X 1/8" FNPT Cup Thread; 19MM Apple Core Mounting; Accelerate Configuration; For Lightweight Tooling