ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

AZM 415-02/11ZPKFE 110 VAC

AZM 415-02/11ZPKFE 110 VAC

AZM 415-02/11ZPKFE 110 VAC

Solenoid Interlock Switch; 110VAC Control Voltage; Screw Terminal; 4 Contacts; Manual Release; 130MM X 100MM X 72MM Dimension; Metal Enclosure; 400N Adjustable Ball Latch; 2 M20 X 1.5 Cable Entry; Long Life; Protection Against Incorrect Locking

Nr. katalogowy

101186847

Nr kat. BDI

25161202

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
SCHMERSAL
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.18
UNSPSC
39122200
Kod Taryfy
8536.50.90.65
Nazwa
Switch
Łańcuch Słów
Interlock
URL Producenta
https://www.schmersal.com
Waga / LBS
2.06132
Szczegóły Produktu
Solenoid Interlock Switch
Specyfikacja Produktu
110VAC Control Voltage; Screw Terminal; 4 Contacts; Manual Release; 130MM X 100MM X 72MM Dimension; Metal Enclosure; 400N Adjustable Ball Latch; 2 M20 X 1.5 Cable Entry; Long Life; Protection Against Incorrect Locking
Długi Opis
Solenoid Interlock Switch; 110VAC Control Voltage; Screw Terminal; 4 Contacts; Manual Release; 130MM X 100MM X 72MM Dimension; Metal Enclosure; 400N Adjustable Ball Latch; 2 M20 X 1.5 Cable Entry; Long Life; Protection Against Incorrect Locking