ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

812C

812C

RACO INTERNATIONAL 812C

Cover; 1.62" Dia; 4" Square; Exposed Work; 20A Receptacle

Nr. katalogowy

812C

Nr kat. BDI

21457618

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
RACO INTERNATIONAL INC.
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
N/A
UNSPSC
39121400
Nazwa
Cover
Szczegóły Produktu
Cover
Specyfikacja Produktu
Cover; 1.62-Dia; 4" Square; Exposed Work; 20A Receptacle
Długi Opis
Cover; 1.62" Dia; 4" Square; Exposed Work; 20A Receptacle