ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

RGC3A60D65GGEDFM

RGC3A60D65GGEDFM

CARLO GAVAZZI RGC3A60D65GGEDFM

Solid State Relay; 5 to 32VDC Input Signal; 42 to 660VAC Output Voltage; 65A Current; Zero Voltage Switching Type; DIN Rail/Panel Mount; 3 Circuit; Box Lug Termination; 1200V Transient Overvoltage; 5.55" Width; 5.38" Height; 2.84" Depth

Nr. katalogowy

RGC3A60D65GGEDFM

Nr kat. BDI

25097617

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
CARLO GAVAZZI
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
N/A
UNSPSC
39122333
Kod Taryfy
8536.49.00.80
Nazwa
Relay
Łańcuch Słów
Solid State
URL Producenta
https://www.carlogavazzi.com
Szczegóły Produktu
Solid State Relay
Specyfikacja Produktu
5 to 32VDC Input Signal; 42 to 660VAC Output Voltage; 65A Current; Zero Voltage Switching Type; DIN Rail/Panel Mount; 3 Circuit; Box Lug Termination; 1200V Transient Overvoltage; 5.55" Width; 5.38" Height; 2.84" Depth
Długi Opis
Solid State Relay; 5 to 32VDC Input Signal; 42 to 660VAC Output Voltage; 65A Current; Zero Voltage Switching Type; DIN Rail/Panel Mount; 3 Circuit; Box Lug Termination; 1200V Transient Overvoltage; 5.55" Width; 5.38" Height; 2.84" Depth