ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

B132IUNVHP-N

B132IUNVHP-N

UNIVERSAL B132IUNVHP-N

Fluorescent Lamp; 120/277V Voltage; Instant Start; 0.88 Ballast Factor; 32W Power; 1.31" Width; 9-1/2" Length; 1" Height

Nr. katalogowy

B132IUNVHP-N

Nr kat. BDI

25087185

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
UNIVERSAL
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.34
UNSPSC
39101605
Kod Taryfy
8539.31.00.70
Nazwa
Lamp
Łańcuch Słów
Fluorescent
URL Producenta
https://unvlt.com
Waga / LBS
0.75
Szczegóły Produktu
Fluorescent Lamp
Specyfikacja Produktu
120/277V Voltage; Instant Start; 0.88 Ballast Factor; 32W Power; 1.31" Width; 9-1/2" Length; 1" Height
Długi Opis
Fluorescent Lamp; 120/277V Voltage; Instant Start; 0.88 Ballast Factor; 32W Power; 1.31" Width; 9-1/2" Length; 1" Height