ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

BUF20 PACKED

BUF20 PACKED

EWELLIX BUF20 PACKED

End Support Block; Plummer Housing; 12MM Bore; 94MM Housing/Block Length; 26MM Overall Width; 64MM Overall Height; 34MM Base to Center of Shaft; 9MM Mounting Hole Diam; Ball Bearing; Single Bearings; Steel

Nr. katalogowy

BUF20 PACKED

Nr kat. BDI

1413911

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
EWELLIX MAKERS IN MOTION WWW.EWELLIX.COM
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.768
UNSPSC
26111500
EAN
7333314316714
Nazwa Produktu
End Support Block
Typ Obudowy
Plummer
Otwór Calowy
0.472
Otwór Metryczny
12
Obudowa / długość bloku – cale
3.701
Obudowa / długość bloku – milimetry
94
Od Podstawy do Osi Wału
1.339
Od podstawy do środka wału – milimetry
34
Element Toczny
Ball Bearing
Ilość Łożysk
Single
Materiał
Steel
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Deep Groove | Plummer Housing | Axially Free | With Retaining Ring
Kategoria - BDI
Support Block Bearings
Grupa Produktowa BDI
070
Kod Taryfy
8483.40.80.00
Nazwa
End Support Block
Łańcuch Słów
Ball Screw Linear
URL Producenta
https://www.ewellix.com
Numer Materiałowy producenta
BUF20 PACKED
Długi Opis
End Support Block; Plummer Housing; 12MM Bore; 94MM Housing/Block Length; 26MM Overall Width; 64MM Overall Height; 34MM Base to Center of Shaft; 9MM Mounting Hole Diam; Ball Bearing; Single Bearings; Steel
Wysokość Całkowita
2,52 Cale | 64 Milimetry
Szerokość Całkowita
1,024 Cale | 26 Milimetry
Średnica otwory montażowego
0,354 cale | 9 milimetry