ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

BUF16 PACKED

BUF50 PACKED

EWELLIX BUF50 PACKED

End Support Block; Plummer Housing; 35MM Bore; 144MM Housing/Block Length; 39MM Overall Width; 112MM Overall Height; 65MM Base to Center of Shaft; 13MM Mounting Hole Diam; Ball Bearing; Single Bearings; Steel

Nr. katalogowy

BUF50 PACKED

Nr kat. BDI

1241046

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
EWELLIX MAKERS IN MOTION WWW.EWELLIX.COM
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
2.79
UNSPSC
26111500
EAN
7333314316752
Nazwa Produktu
End Support Block
Typ Obudowy
Plummer
Otwór Calowy
1.378
Otwór Metryczny
35
Obudowa / długość bloku – cale
5.669
Obudowa / długość bloku – milimetry
144
Od Podstawy do Osi Wału
2.559
Od podstawy do środka wału – milimetry
65
Element Toczny
Ball Bearing
Ilość Łożysk
Single
Materiał
Steel
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Deep Groove | Plummer Housing | Axially Free | With Retaining Ring
Kategoria - BDI
Support Block Bearings
Grupa Produktowa BDI
070
Kod Taryfy
8483.40.80.00
Nazwa
End Support Block
Łańcuch Słów
Ball Screw Linear
URL Producenta
https://www.ewellix.com
Numer Materiałowy producenta
BUF50 PACKED
Długi Opis
End Support Block; Plummer Housing; 35MM Bore; 144MM Housing/Block Length; 39MM Overall Width; 112MM Overall Height; 65MM Base to Center of Shaft; 13MM Mounting Hole Diam; Ball Bearing; Single Bearings; Steel
Średnica otwory montażowego
0,512 cale | 13 milimetry
Szerokość Całkowita
1,535 Cale | 39 Milimetry
Wysokość Całkowita
4,409 Cale | 112 Milimetry