ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

FLBU16 SELF LOCKING PACKED

FLBU25 SELF LOCKING PACKED

EWELLIX FLBU25 SELF LOCKING PACKED

End Support Block; Round Housing; 17MM Bore; 90MM Housing/Block Length; 54.3MM Overall Width; 90MM Overall Height; 6.6MM Mounting Hole Diam; Ball Bearing; Double Bearings; Steel

Nr. katalogowy

FLBU25 SELF LOCKING PACKED

Nr kat. BDI

1241031

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
EWELLIX MAKERS IN MOTION WWW.EWELLIX.COM
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
N/A
UNSPSC
26111500
Nazwa Produktu
End Support Block
Typ Obudowy
Round
Otwór Calowy
0.669
Otwór Metryczny
17
Obudowa / długość bloku – cale
3.543
Obudowa / długość bloku – milimetry
90
Od Podstawy do Osi Wału
0
Od podstawy do środka wału – milimetry
0
Element Toczny
Ball Bearing
Ilość Łożysk
Double
Materiał
Steel
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Angular Contact | Flanged Housing | Back to Back Bearing Arrangement | Preloaded | Fixed Axial Mounting | Self Locking Nylstop Nut
Kategoria - BDI
Support Block Bearings
Grupa Produktowa BDI
070
Kod Taryfy
8483.40.80.00
Nazwa
End Support Block
Łańcuch Słów
Ball Screw Linear
URL Producenta
https://www.ewellix.com
Numer Materiałowy producenta
FLBU25 SELF LOCKING PACKED
Długi Opis
End Support Block; Round Housing; 17MM Bore; 90MM Housing/Block Length; 54.3MM Overall Width; 90MM Overall Height; 6.6MM Mounting Hole Diam; Ball Bearing; Double Bearings; Steel
Wysokość Całkowita
3,543 Cale | 90 Milimetry
Szerokość Całkowita
2,138 Cale | 54,3 Milimetry
Średnica otwory montażowego
0,26 cale | 6,6 milimetry