ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

PLBU25 SELF LOCKING PACKED

PLBU25 SELF LOCKING PACKED

EWELLIX PLBU25 SELF LOCKING PACKED

End Support Block; Plummer Housing; 17MM Bore; 108MM Housing/Block Length; 54.3MM Overall Width; 72MM Overall Height; 39MM Base to Center of Shaft; 11MM Mounting Hole Diam; Ball Bearing; Double Bearings; Steel

Nr. katalogowy

PLBU25 SELF LOCKING PACKED

Nr kat. BDI

1241038

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
EWELLIX MAKERS IN MOTION WWW.EWELLIX.COM
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
N/A
UNSPSC
26111500
Nazwa Produktu
End Support Block
Typ Obudowy
Plummer
Otwór Calowy
0.669
Otwór Metryczny
17
Obudowa / długość bloku – cale
4.252
Obudowa / długość bloku – milimetry
108
Od Podstawy do Osi Wału
1.535
Od podstawy do środka wału – milimetry
39
Element Toczny
Ball Bearing
Ilość Łożysk
Double
Materiał
Steel
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Angular Contact | Plummer Housing | Back to Back Bearing Arrangement | Self Locking Nylstop Nut | Secondary Mounting Hole Size 9.7 MM
Kategoria - BDI
Support Block Bearings
Grupa Produktowa BDI
070
Kod Taryfy
8483.40.80.00
Nazwa
End Support Block
Łańcuch Słów
Ball Screw Linear
URL Producenta
https://www.ewellix.com
Numer Materiałowy producenta
PLBU25 SELF LOCKING PACKED
Długi Opis
End Support Block; Plummer Housing; 17MM Bore; 108MM Housing/Block Length; 54.3MM Overall Width; 72MM Overall Height; 39MM Base to Center of Shaft; 11MM Mounting Hole Diam; Ball Bearing; Double Bearings; Steel
Wysokość Całkowita
2,835 Cale | 72 Milimetry
Średnica otwory montażowego
0,433 cale | 11 milimetry
Szerokość Całkowita
2,138 Cale | 54,3 Milimetry