ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

LUCR 40 D

LUCR 40 D

EWELLIX LUCR 40 D

LINEAR PILLOW BLOCK BEARING

Nr. katalogowy

LUCR 40 D

Nr kat. BDI

27037021

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
EWELLIX
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1
Waga / Funt
1.47
UNSPSC
31171511
EAN
7316576866944
Kod Taryfy
8483.20.40.40
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Pillow Block
URL Producenta
https://www.ewellix.com
Numer Materiałowy producenta
2298613
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
M/2298613
Waga / LBS
1.47489
Szczegóły Produktu
Pillow Block Bearing
Specyfikacja Produktu
Linear; Standard Series ISO 3; No Seal; Single; 40MM Shaft Diameter; 2 Bolt Pillow Block; 74MM Length Thru Bore; 84MM Mounting Hole Diameter; Single Unit Without Seal; Closed Design; Relubricatable
Długi Opis
LINEAR PILLOW BLOCK BEARING