ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

KNZ12

KNZ12

INA KNZ12

3/4" Bore; 1.25" Outside Diamter; 1-5/8" Length; Round Bore | Ball; Closed; Steel Housing; Self Aligning

Nr. katalogowy

KNZ12

Nr kat. BDI

1174865

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
SCHAEFFLER GROUP
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.056
UNSPSC
31171506
EAN
4047643180337
Otwór Calowy
0.75
Otwór Metryczny
19.05
Średnica Zewn. Cale
1.25
Średnica Zewn. Milimetry
31.75
Rodzaj tulei liniowej
Round Bore | Ball
Profil
Closed
Obudowa
None
Materiał Obudowy
Thermoplastic
Samonastawne
Yes
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Plastic Cage | Adjustable Angle
Kategoria - BDI
Linear Nonmounted Bearings
Grupa Produktowa BDI
080
Kod Taryfy
8482.10.50.12
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Ball Linear
URL Producenta
https://www.schaeffler.us
Numer Materiałowy producenta
KNZ12
Waga / LBS
0.123
Długi Opis
3/4" Bore; 1.25" Outside Diamter; 1-5/8" Length; Round Bore | Ball; Closed; Steel Housing; Self Aligning
Długość
1,625 Cale | 41,275 Milimetry