ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

KNZ16

KNZ16

INA KNZ16

1" Bore; 1-9/16" Outside Diamter; 2-1/4" Length; Round Bore | Ball; Closed; Steel Housing; Self Aligning

Nr. katalogowy

KNZ16

Nr kat. BDI

1174869

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
SCHAEFFLER GROUP
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.12
UNSPSC
31171506
EAN
4047643180306
Otwór Calowy
1
Otwór Metryczny
25.4
Średnica Zewn. Cale
1.563
Średnica Zewn. Milimetry
39.7
Rodzaj tulei liniowej
Round Bore | Ball
Profil
Closed
Obudowa
None
Materiał Obudowy
Thermoplastic
Samonastawne
Yes
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Plastic Cage | Adjustable Angle
Kategoria - BDI
Linear Nonmounted Bearings
Grupa Produktowa BDI
080
Kod Taryfy
8482.10.50.12
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Ball Linear
URL Producenta
https://www.schaeffler.us
Numer Materiałowy producenta
KNZ16
Waga / LBS
0.265
Długi Opis
1" Bore; 1-9/16" Outside Diamter; 2-1/4" Length; Round Bore | Ball; Closed; Steel Housing; Self Aligning
Długość
2,25 Cale | 57,15 Milimetry