ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

KS12

KS16

INA KS16

16MM Bore; 26MM Outside Diamter; 36MM Length; Round Bore | Ball; Closed; Steel Housing; Self Aligning

Nr. katalogowy

KS16

Nr kat. BDI

1174997

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
SCHAEFFLER GROUP
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.029
UNSPSC
31171506
EAN
4012802051131
Otwór Calowy
0.63
Otwór Metryczny
16
Średnica Zewn. Cale
1.024
Średnica Zewn. Milimetry
26
Rodzaj tulei liniowej
Round Bore | Ball
Profil
Closed
Obudowa
None
Materiał Obudowy
Steel
Samonastawne
Yes
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Light Duty | Plastic Cage
Kategoria - BDI
Linear Nonmounted Bearings
Grupa Produktowa BDI
080
Kod Taryfy
8482.10.50.12
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Ball Linear
URL Producenta
https://www.schaeffler.us
Numer Materiałowy producenta
KS16
Waga / LBS
0.062
Długi Opis
16MM Bore; 26MM Outside Diamter; 36MM Length; Round Bore | Ball; Closed; Steel Housing; Self Aligning
Długość
1,417 Cale | 36 Milimetry