ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

LBBR 20-LS

LBBR 12-LS

EWELLIX LBBR 12-LS

12MM Bore; 19MM Outside Diamter; 28MM Length; Round Bore | Ball; Closed; 1 Seal; Steel Housing; Not Self Aligning

Nr. katalogowy

LBBR 12-LS

Nr kat. BDI

1303524

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
EWELLIX MAKERS IN MOTION WWW.EWELLIX.COM
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.01
UNSPSC
31171506
EAN
7333314051400
Otwór Calowy
0.472
Otwór Metryczny
12
Średnica Zewn. Cale
0.748
Średnica Zewn. Milimetry
19
Rodzaj tulei liniowej
Round Bore | Ball
Profil
Closed
Obudowa
1 Seal
Materiał Obudowy
Steel
Samonastawne
No
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Polymeric Retainer | Pre Lubricated | With Raceway Plate
Kategoria - BDI
Non-Mounted Bearings
Grupa Produktowa BDI
L00220
Kod Taryfy
8482.10.50.12
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Ball Linear
URL Producenta
https://www.ewellix.com
Waga / LBS
0.02646
Długi Opis
12MM Bore; 19MM Outside Diamter; 28MM Length; Round Bore | Ball; Closed; 1 Seal; Steel Housing; Not Self Aligning
Długość
1,102 Cale | 28 Milimetry