ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

LBBR 20-LS

LBBR 14-LS

EWELLIX LBBR 14-LS

14MM Bore; 21MM Outside Diamter; 28MM Length; Round Bore | Ball; Closed; 1 Seal; Steel Housing; Not Self Aligning

Nr. katalogowy

LBBR 14-LS

Nr kat. BDI

1239230

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
EWELLIX MAKERS IN MOTION WWW.EWELLIX.COM
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.01
UNSPSC
31171506
EAN
7333314051981
Otwór Calowy
0.551
Otwór Metryczny
14
Średnica Zewn. Cale
0.827
Średnica Zewn. Milimetry
21
Rodzaj tulei liniowej
Round Bore | Ball
Profil
Closed
Obudowa
1 Seal
Materiał Obudowy
Steel
Samonastawne
No
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Polymeric Retainer | Pre Lubricated | With Raceway Plate | Double Lip Seal
Kategoria - BDI
Nonmounted Bearings
Grupa Produktowa BDI
080
Kod Taryfy
8482.10.50.12
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Ball Linear
URL Producenta
https://www.ewellix.com
Numer Materiałowy producenta
LBBR 14-LS
Waga / LBS
0.029
Długi Opis
14MM Bore; 21MM Outside Diamter; 28MM Length; Round Bore | Ball; Closed; 1 Seal; Steel Housing; Not Self Aligning
Długość
1,102 Cale | 28 Milimetry