ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

LBCR 5

LBCR 5

EWELLIX LBCR 5

5MM Bore; 12MM Outside Diamter; 22MM Length; Round Bore | Ball; Closed; 2 Shields; Steel Housing; Not Self Aligning

Nr. katalogowy

LBCR 5

Nr kat. BDI

1238271

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
EWELLIX MAKERS IN MOTION WWW.EWELLIX.COM
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.01
UNSPSC
31171506
EAN
7333314052865
Otwór Calowy
0.197
Otwór Metryczny
5
Średnica Zewn. Cale
0.472
Średnica Zewn. Milimetry
12
Rodzaj tulei liniowej
Round Bore | Ball
Profil
Closed
Obudowa
2 Shields
Materiał Obudowy
Steel
Samonastawne
No
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Relubricatable | Synthetic Retainer
Kategoria - BDI
Nonmounted Bearings
Grupa Produktowa BDI
080
Kod Taryfy
8482.10.50.12
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Ball Linear
URL Producenta
https://www.ewellix.com
Numer Materiałowy producenta
LBCR 5
Waga / LBS
0.011
Długi Opis
5MM Bore; 12MM Outside Diamter; 22MM Length; Round Bore | Ball; Closed; 2 Shields; Steel Housing; Not Self Aligning
Długość
0,866 Cale | 22 Milimetry